text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2


Numer artykułu 5P735297
Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Brązowy
Grubość ścianki (mm) 1
Przezroczysty Nie
Z łącznikami Tak
Materiał wąż Polyamide (PA)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16.8
Średnica nominalna Inny
Maks. długość robocza (m) 7.5
Marka Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 5P735297
EAN 4030875159097
UBB 500582550488
UNSPSC 40142002
Artykuł producenta nr E40980
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.