Szybkozłączki
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
5T865341
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
Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 3/8 15.39 mm E
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5T865341
Kształt
Złącze proste
Materiał
Inny
Materiał uszczelniający
NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm)
7.4
Połączenie gwintowe
Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Z zaworem samozamykającym
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt
Złącze proste
Materiał
Inny
Materiał uszczelniający
NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm)
7.4
Połączenie gwintowe
Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Z zaworem samozamykającym
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale)
3/8 cala
Marka
Ewo
Kod towaru
Widok
O (max.)
OK
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5T865341
EAN
4030875149487
UBB
500582571849
UNSPSC
26111902
Artykuł producenta nr
411.422