text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Ewo Safety coupling DN 7.4, internal thread galvanised steel thread G 1/2 19.20 mm E


Numer artykułu 0M002456
Kształt Złącze proste
Materiał Inny
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.4
Połączenie gwintowe Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Złącze proste
Materiał Inny
Materiał uszczelniający NBR (kauczuk nitrylowy)
Średnica złącza węża (mm) 7.4
Połączenie gwintowe Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 1/2 cala
Marka Ewo
Kod towaru
O (max.) OK

Numery artykułów

Numer artykułu 0M002456
EAN 4030875149555
UBB 500573765632
UNSPSC 26111902
Artykuł producenta nr 411.442
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.