text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, internal thread brass thread G 1/4 inch 11.86 mm


Referência 7A746596
Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Forma Acoplamento reto
Material Latão
Diâmetro do conetor da mangueira (mm) 7.2
Ligação roscada Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Com válvula de fecho automático Não
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 1/4 polegada
Marca Ewo
Código pautal
Model OK

Números do artigo

Referência 7A746596
EAN 4030875000382
UBB 500583043335
UNSPSC 40141720
Artigo do fabricante nr 308.002
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.