text.skipToContent text.skipToNavigation

Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 3/8 16.66 mm


Numer artykułu 7J043661
Kształt Złącze proste
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Złącze proste
Materiał Mosiądz
Średnica złącza węża (mm) 7.2
Połączenie gwintowe Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 16
Z zaworem samozamykającym Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale) 3/8 cala
Marka Ewo
Kod towaru
O (max.) OK

Numery artykułów

Numer artykułu 7J043661
EAN 4030875000368
UBB 500583147797
UNSPSC 40141720
Artykuł producenta nr 308.021
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.