Szybkozłączki
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
2K875979
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
Ewo Quick-lock coupling DN 7.2, external thread brass thread G 1/2 20.95 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2K875979
Kształt
Złącze proste
Materiał
Mosiądz
Średnica złącza węża (mm)
7.2
Połączenie gwintowe
Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Z zaworem samozamykającym
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale)
1/2 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt
Złącze proste
Materiał
Mosiądz
Średnica złącza węża (mm)
7.2
Połączenie gwintowe
Gwint zewnętrzny cylindryczny BSPP-G (ISO 228-1)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
16
Z zaworem samozamykającym
Nie
Rozmiar połączenia gwintowego (cale)
1/2 cala
Marka
Ewo
Kod towaru
Widok
O (max.)
OK
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2K875979
EAN
4030875000375
UBB
500581446555
UNSPSC
40141720
Artykuł producenta nr
308.041