text.skipToContent text.skipToNavigation

Electric Stapler J 165 extra power 53 / 53F / J 8–20 / 8–18 mm / 16–19 mm NOVUS


Numer artykułu 7D823087
Szerokość 56
Wysokość 205
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość (m) 233
Maks. powtórzenie impulsu (1/min) 20
Długość gwoździa (mm) 16 - 19
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 56
Wysokość 205
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 50
Długość (m) 233
Maks. powtórzenie impulsu (1/min) 20
Długość gwoździa (mm) 16 - 19
Nadaje się do gwoździ Tak
Nadaje się do zszywek Tak
Nadaje się do zszywek kablowych Tak
Marka Novus
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7D823087
EAN 4009729014547
UBB 500583072789
UNSPSC 27112711
Artykuł producenta nr 031-0326
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.