text.skipToContent text.skipToNavigation

EJOT Wkręty samoformujące gwint z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem Torx® Stal Ocynkowane K 30X8

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 8 mm
Marka EJOT
Gniazdo Torx®
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Specjalne cechy wkrętów samoformujących gwint EJOT PT:
    • Idealne rozwiązanie do problemów z mocowaniem termoplastików (termoplastik lub plastomer)
    • Kąt gwintu 30°.
    • Mają dodatkowo stożkowy rdzeń średnicy pozwalający gładko wchodzić w materiał tak, że w momencie wkręcania nie blokują materiału a w związku z tym mogą być umieszczone w kształtkach formowanych wtryskowo o dość cienkich ściankach.
    • Jakość materiału odpowiada klasie właściwości 10.9.
    • Zrównoważone przenoszenie obciążeń między wkrętem a materiałem.
    • Większe zaangażowanie gwintu zapewnia wyższe obciążenie.
    • Wyjmowalne.
    • Wielokrotnego użytku.
    • Zaciśnięcie wkrętu powoduje że połączenie jest w znacznym stopniu samoblokujące.

Wymiary

D (mm) 3
dk 5.6
k 2.1
L (mm) 8
Nr Torx® 10
P 1.34
Typ K30

Numery artykułów

Numer artykułu 26752.030.008
EAN 8715492947567
UBB 950352687624
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.