text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Dormer Morse taper shank subland drill E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M2.5x0.45mm


Numer artykułu 2R139999
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 7.5
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.45
Rozmiar gwintu 2.5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru
O (max.) E200
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2R139999
EAN 7320760085103
UBB 500572403979
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E200M2.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.