text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M4x0.70mm


Numer artykułu 7H115796
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru
O (max.) E102
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7H115796
EAN 7320760080177
UBB 500630227550
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E102M4NO8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.