Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3E599590
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M5x0.80mm NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3E599590
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
11
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
11
Gwint podziałowy (mm)
0.8
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
4
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3E599590
EAN
7320760095102
UBB
500572420130
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E501M5NO3