Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
1Z848848
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
Dormer Hand tap end cutter E501 ISO 529 N/A HSS Blanc M3x0.50mm NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1Z848848
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12.5
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12.5
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
12.5
Całkowita długość (mm)
48
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12.5
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1Z848848
EAN
7320760095065
UBB
500572384740
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E501M3NO3