Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
2R594375
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
Dormer Hand tap end cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M1.6x0.35 NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2R594375
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
41
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
8
Całkowita długość (mm)
41
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
8
Gwint podziałowy (mm)
0.35
Rozmiar gwintu
16
Liczba ostrzy tnących
2
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
2
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2R594375
EAN
7320760093900
UBB
500572404548
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E500M1.6NO3