Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3N144785
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
Dormer Hand tap end cutter E100 DIN 352 HSS Blanc M12x1.75mm NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3N144785
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
75
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E100
Type
5974766; 86015185
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3N144785
EAN
7320760078600
UBB
500630196946
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E100M12NO3