Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
3Q739628
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
Dormer Gwintowniki ręczne E102 DIN 352 HSSE Vaporised M14x2.00mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Q739628
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
14
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E102
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Q739628
EAN
7320760080085
UBB
500630200318
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E102M14NO8