text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Dormer Hand tap center cutter E500 ISO 529 N/A HSS Blanc M4x0.70mm NO2


Numer artykułu 9J639131
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 8
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość wału (mm) 8
Długość gwintu (mm) 14
Całkowita długość (mm) 53
Średnica wału (mm) 4
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 14
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 3.15
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru
O (max.) E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9J639131
EAN 7320760094648
UBB 500572714912
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M4NO2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.