Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0Y157005
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
Dormer Gwintownik maszynowy extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Y157005
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
137
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
137
Średnica wału (mm)
12.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
10
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Y157005
EAN
7320760124024
UBB
500631584017
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E606M16