Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3Z520035
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
Dormer Gwintownik maszynowy E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3Z520035
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.81
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
58
Średnica wału (mm)
5
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.81
Rozmiar gwintu
2
Liczba ostrzy tnących
3
Materiał do cięcia
HSS
Kwadrat klucza (mm)
4
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z520035
EAN
7320760203941
UBB
500631691507
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E545BA2