Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
3C831099
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
Dormer Gwintownik maszynowy E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3C831099
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
9
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
9
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Liczba ostrzy tnących
2
Materiał do cięcia
Inny
Kwadrat klucza (mm)
2.7
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3C831099
EAN
7320760674628
UBB
500631623468
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E471M3