Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6I508086
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
Dormer Gwintownik maszynowy E293 DIN 2174 N/A HSSE TiN M4x0.70mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6I508086
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Liczba ostrzy tnących
5
Materiał do cięcia
HSS-E
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Marka
Dormer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6I508086
EAN
7320760663745
UBB
500631641288
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E293M4