Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7D492150
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
Dormer Gwintownik maszynowy E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M16x2.00mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7D492150
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
12
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2
Rozmiar gwintu
16
Liczba ostrzy tnących
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E292
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7D492150
EAN
7320760663721
UBB
500631580213
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E292M16