text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Dormer Gwintownik maszynowy E260 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4


Numer artykułu 3S595341
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.7
Liczba ostrzy tnących 3
Materiał do cięcia Inny
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Dormer

Numery artykułów

Numer artykułu 3S595341
EAN 7320760674444
UBB 500631637658
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E260M4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.