Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7K832856
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
Dormer Gwintownik maszynowy E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO3
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7K832856
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
21
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
22
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
21
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
16
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
18
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E243
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7K832856
EAN
7320760086636
UBB
500572657665
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E243PG21NO3