text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E021 ISO 529 N/A HSSE Vaporised No.2x56


Numer artykułu 9N960350
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44.5
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 9.5
Rozmiar gwintu 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 9.5
Całkowita długość (mm) 44.5
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 9.5
Rozmiar gwintu 2
Liczba ostrzy tnących 3
Materiał do cięcia HSS-E
Gwint na cal 56
Kwadrat klucza (mm) 2.24
Marka Dormer

Numery artykułów

Numer artykułu 9N960350
EAN 7320760010396
UBB 500631691762
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E0212-56
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.