Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9B746488
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
Dormer Gwintownik maszynowy E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M1.6x0.35mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9B746488
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
3
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
41
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
3
Długość gwintu (mm)
7
Całkowita długość (mm)
41
Średnica wału (mm)
2.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
7
Gwint podziałowy (mm)
0.35
Rozmiar gwintu
1.6
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
Widok
O (max.)
E000
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9B746488
EAN
7320760168769
UBB
500631432472
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E000M1.6