text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M16x2.00mm


Numer artykułu 1Q116850
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Yellow
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E298
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q116850
EAN 7320760662953
UBB 500631581203
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E298M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.