Gwintowniki maszynowe
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8O352504
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
Dormer Gwintownik maszynowy E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8O352504
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
15
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
63
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Red
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
Kod towaru
8207401000
O (max.)
E255
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8O352504
EAN
7320760674253
UBB
500631637245
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E255M4