text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy E241 DIN 371 N/A HSSE SUPER-B M6x1.00mm


Numer artykułu 2D182527
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 22
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Brązowy
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E241
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2D182527
EAN 7320760664513
UBB 500631666855
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E241M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.