Nity
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
Nity
Nity
39410
39410.030.022
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
DIN 661/302 Stal C4C/C10C Bez pokrycia 3X22MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
22 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C4C/C10C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
1.34
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (maks.)
1.5
k ≈
1.4
L (mm)
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Numery artykułów
Numer artykułu
39410.030.022
EAN
8717077083035
UBB
500645359463
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD