Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
50380
50380.050.025
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
DIN 661/302 Miedź DHP 5X25MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
DHP
Waga na sztukę (g)
4.877
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
5 mm
Length
25 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
DHP
Waga na sztukę (g)
4.877
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
5
d2
8.8
d3 (min.)
4.82
D (mm)
5
e (maks.)
2.5
k ≈
2.5
L (mm)
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Numery artykułów
Numer artykułu
50380.050.025
EAN
8715492246448
UBB
950368023798
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie