Nedtrain Oud
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Części maszyn
Pokrętła kulowe
Pokrętła kulowe z otworem stożkowym ≈ DIN 319
56915
56915.120.050
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
DIN ≈319 M Plastik Fenoloformaldehyd (bakelit) FS31 12X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Klasa
FS31
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Fenoloformaldehyd (bakelit)
Średnica zewnętrzna (mm)
50
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Marka
Fabory
Klasa
FS31
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny
Fenoloformaldehyd (bakelit)
Średnica zewnętrzna (mm)
50
Typ nr.
M
Waga na sztukę (g)
90
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
12
d2
50
D (mm)
12
h
46
Grubość ścianki t
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈319-M
Numery artykułów
Numer artykułu
56915.120.050
EAN
8715492871282
UBB
950373213467
UNSPSC
31162801
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD