Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarki udarowe
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F190642
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
3.9
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min)
2000
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm)
82
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm)
82
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
3.9
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min)
2000
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm)
82
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm)
82
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 3700
Marka
Eibenstock
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Artykuł producenta nr
4000897042