Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4P084855
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
Diamond cutting disc MTT dm 180 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4P084855
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.6
Średnica tarczy (mm)
180
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Nadaje się do dachówek
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Wysokość segmentu (mm)
10
Marka
Samedia
O (max.)
MASTER MTT
Type
311059
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4P084855
EAN
3475181114100
UBB
500582158282
UNSPSC
31191602
Artykuł producenta nr
4000844279