text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 300 x 20+25,40 x 2,6 x 5 mm


Numer artykułu 8I963443
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 5
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 5
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 8I963443
EAN 3165140586894
UBB 500648819695
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608602701
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.