text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
Wiertła kręte
Wszystkie kategorie
Elektronarzędzia
Elektryka
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
Wiercenie
Wiertła kręte
U0010
U0010.042.001
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
Fabory Wiertło cylindryczne Long DIN 340 HSSG Blanc 4,2 MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
78
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
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
119
Średnica wiertła (mm)
4.2
System mocowania
Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm)
78
Nadaje się do stali
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Kąt wierzchołkowy (°)
118
Kształt trzpienia
Cylindryczny
Kierunek cięcia
Prawy
Wiertło spiralne
Tak
Marka
Fabory
Waga na sztukę (g)
9
Kod towaru
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
U0010.042.001
EAN
8715494655613
UBB
240201724905
UNSPSC
23241639
Artykuł producenta nr
021500-AP000420