Pomac Automation B.V.
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
G0555.001.303
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
Wkrętak z końcówką Stahlwille 6 mm Hex C 6,3 L.25mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
G0555.001.303
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
6
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
6
System przykręcania
Hexagon
Szerokość klucza (mm)
6
Całkowita długość (mm)
25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
0.25
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Stahlwille
Waga na sztukę (g)
6
Kod towaru
Widok
Type
Hex Screwdriver Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
G0555.001.303
EAN
4018754011094
UBB
203122420334
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
08090006