text.skipToContent text.skipToNavigation

D835 śruby dwustronne ~2d DIN 835 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 20 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 10.7
Info
  • ATTENTION: when ordering studs according to this DIN standard the proper designation is d x L,e.g. stud M10X70 - DIN 835, where the working length L = 70 mm and the thread length on the metal end bm = 20 mm. The overall length of the stud is 70 + 20 = 90 mm. The thread length on the nut end b= 26 mm.
  • The thread tolerance class on the metal end is Sk6 according to DIN 13-51, meaning "transition fit", which prevents loosening of the metal end of the studs during disassembly.
  • In case this transition fit is not wanted, add "Fo"in the designation. These studs have thread tolerance class 6g on both ends and can be supplied as specials.
  • Studs according to DIN 835 with a metal end ≈2d have many applications, but are mainly intended for use in aluminium alloy counterparts.
Kod towaru

Wymiary

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm 16
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 20
P 1.25
x 3.2

Normy

DIN 835

Numery artykułów

Numer artykułu 21571.080.020
EAN 8717077264113
UBB 500649331906
UNSPSC 31163300

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.