text.skipToContent text.skipToNavigation

Części odległościowe z 2x gwintem wewnętrznym, typ H1200 Stal automatowa Ocynkowane M3X8,5X8,5


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 8.5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Typ nr. H1200
Waga na sztukę (g) 1.32
Info
  • When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Kod towaru

Wymiary

d-D M3
L (mm) 8.5
L1 8.5
P 0.5
s 5.5

Numery artykułów

Numer artykułu 11396.030.008
EAN 8715492571823
UBB 950355641115
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.