text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Countersink 120 deg nominal diameter 16.5 mm HSS Z.3 shank diameter 10 mm PROMAT


Objednací číslo 6Q019361
Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 63
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 120
Średnica pogłębiacza (mm) 3.5-16.5
Marka Promat
Baleno po 1

Specifikace

Średnica wału (mm) 10
Długość (mm) 63
Materiał do cięcia HSS
Kierunek cięcia Prawy
Kąt pogłębienia (°) 120
Średnica pogłębiacza (mm) 3.5-16.5
Marka Promat
Kod towaru 82079091

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q019361
EAN 4015448743118
UBB 500582880075
UNSPSC 27112812
Výrobní číslo položky 4000865142
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.