text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Carbon steel Ocynkowane 1/4X3 Inch

Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
A (nom.) 0.25
Marka Fabory
Materiał Carbon steel
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Length 3 Inch
A (nom.) 0.25
Marka Fabory
Materiał Carbon steel
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Wymiary

A (maks.) 0.23
B (max.) 0.225
A (min.) 0.22
C 0.5
D 0.11

Normy

ASME B18.8.1

Numery artykułów

Numer artykułu U39350.025.0300
EAN 8712423088252
UBB 500626499395
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.