text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 75 mm length 20 m ADMIRAL


Numer artykułu 8Z113330
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 3 cale (80)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Biały
Marka Admiral
Kod towaru
Type 602-075-20; 99100548

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z113330
EAN 4006918132204
UBB 500583717797
UNSPSC 20122347
Artykuł producenta nr 4000353623
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.