Przewody & zwijadła
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
Materiały eksploatacyjne & akcesoria
Szybkozłączki
8H339711
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 19 mm external dm 31 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8H339711
Grubość ścianki (mm)
6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
150
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
150
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Nadaje się do żywności
Nie
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
40
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8H339711
EAN
4045998177941
UBB
500583455919
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000051866