text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Klucz płasko-oczkowy podwójny MOTOR 10 4 x 5 mm długość 100 mm chromowany


Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczaniu się i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Položka č.
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 100
Rozmiar klucza duży (mm) 5
Rozmiar klucza mały (mm) 4
Model z pojedynczym kluczem Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (m) 100
Rozmiar klucza duży (mm) 5
Rozmiar klucza mały (mm) 4
Model z pojedynczym kluczem Nie
Marka Stahlwille
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru
Type Open End Wrench

Popis

Doskonała sztywność zginania i dobry chwyt dzięki podwójnemu profilowi T w środkowej częściMateriał jest skoncentrowany tylko w obciążonych punktach, aby chronić przed ryzykiem złamaniaWyjątkowo sprężysty, a jednocześnie bardzo smukły i lekkiNajściślejsze tolerancje w szczękach klucza zapobiegają zakleszczaniu się i poślizgowiWysokiej jakości matowa, przyjazna dla skóry powierzchnia bez ostrych narożników i krawędziStal stopowa chromowa, chromowanaZgodność z normami DIN 3110 i ISO 10102

Čísla materiálu

Položka č. G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 40030405

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.