text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Klucz hakowy z końcówką DIN 1810 A do nakrętek o średnicy zewnętrznej 95-100 mm


For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numer artykułu 54692AMF
Konstrukcja Inny
Długość (m) 280
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 100 - 100
Szerokość zacisku (mm) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość (m) 280
Wysokość głowicy (mm) 8
Szerokość klucza (mm) 100 - 100
Szerokość zacisku (mm) 100
Waga na sztukę (g) 414
Kod towaru 82041100

Opis

For DIN 1804 grooved nuts and DIN 981 bearing nuts. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Numery artykułów

Numer artykułu 54692AMF
EAN 4020772054694
UBB 500617767099
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54692
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.