My Favorites
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
Kołki i wpusty
Kołki walcowe
39070
39070.160.080
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
Kołki walcowe m6 DIN 7 Stal automatowa 16X80MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
d1 (m6)
16
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
130
Info
Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
16 mm
Length
80 mm
Marka
Fabory
d1 (m6)
16
Materiał
Stal automatowa
Waga na sztukę (g)
130
Info
Kołki walcowe są zaprojektowane do łączenia dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Przez dobór odpowiedniego rozmiaru można uzyskać połączenie typu ciernego. Jeżeli takie połączenie ma być wielokrotnie rozłączane, to lepiej jest zastosować kołki stożkowe, zgodnie z DIN 1.
d x L: Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców.
Kod towaru
Widok
Wymiary
c (maks.)
2.5
D (mm)
16
L (mm)
80
r ≈
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈1804-2
DIN
7
ISO
≈2338
Numery artykułów
Numer artykułu
39070.160.080
EAN
8717077041752
UBB
500644923384
UNSPSC
31163203
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD