text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Klucz udarowy prosty bez odcięcia z napędem kwadratowym 3/8„ 22-35 Nm 1/4” PT 6000 obr.


Numer artykułu RRI-60SRED
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 24
Maks. moment dokręcania (Nm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.3
Wprowadzanie narzędzia 3/8 cala
Model kątowy Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 24
Maks. moment dokręcania (Nm) 24
Regulowany moment przyciągania Tak
Sterownik impulsowy Tak
Maks. rozmiar gwintu (metryczny) 10
Wymagana objętość powietrza 372
Marka Red Rooster
Waga na sztukę (g) 860
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu RRI-60SRED
EAN 8717981204052
UBB 500619074866
UNSPSC 27112713
Artykuł producenta nr RRI-60S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.