Klucze udarowe
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
Klucze udarowe
5Q173836
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
Klucz udarowy Facom Long Reach 1„ z napędem kwadratowym 4068 Nm 1/2” 4400 obr.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q173836
Szerokość
202
Wysokość
172
Długość (m)
523
Masa maszyny (kg)
11
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Wprowadzanie narzędzia
1 cal
Model kątowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
202
Wysokość
172
Długość (m)
523
Masa maszyny (kg)
11
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Wprowadzanie narzędzia
1 cal
Model kątowy
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4400
Wlot powietrza po stronie urządzenia
Inny
Maks. moment odkręcania (Nm)
4068
Maks. moment dokręcania (Nm)
4068
Regulowany moment przyciągania
Tak
Model z grzechotką
Tak
Sterownik impulsowy
Tak
Wymagana objętość powietrza
243
Marka
Facom
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Artykuł producenta nr
NM.1010LF2