Przedłużka Stahlwille 4036G0593.004.036
Stahlwille Końcówka nasadowa 50 1/2 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 22 mm długość 42 mm
Stahlwille Końcówka nasadowa 52 1/2 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 8 mm długość 38 mm
Gniazdo Stahlwille 51a 3/8
Gniazdo Stahlwille 53 13 mm
Stahlwille Socket 50TX GR.E10
Stahlwille Socket 51S 17 mm
Stahlwille Socket 50aSP 3/8
Stahlwille Końcówka nasadowa 54 1/2 cala sześciokątna szerokość gniazda w poprzek płaskowników 5 mm długość 60 mm
Gniazdo bitów Stahlwille 1054 1054/5
Stahlwille Końcówka nasadowa 54 KK 1/2 cala sześciokątna szerokość gniazda w poprzek 5 mm długość 100 mm
Gniazdo bitowe Stahlwille 54CV M 8
Stahlwille Końcówka nasadowa 54 X 1/2 cala potrójne gniazdo kwadratowe M6 długość 60 mm
Gniazdo bitów Stahlwille 1054X 1054X -M 8
Stahlwille Końcówka nasadowa 54 TX 1/2 cala TX T25 długość 55 mm
Gniazdo bitów Stahlwille 1054TX 1054TX T 70
Gniazdo bitów Stahlwille 54TXB T 25
Stahlwille Socket 55a 7/8
Stahlwille Końcówka nasadowa 55 3/4 cala sześciokątna szerokość w poprzek płaskowników 19 mm długość 50 mm
Gniazdo Stahlwille 56 22 mm