text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

BRENNENSTUHL SCAFFOLD 1461600

Opis

Aluminium Ladder Scaffold. Mobile - Vertically adjustable - Versatile - Safe. Specially developed for interior renovation work. Max. loading 225 kg. Big, stable working platform. Can also be used on stairs and steps. One part can also be used as a ladder (load capacity up to 150 kg). Can be assembled quickly. Extremely compact to transport and store. Rungs: 1 x 6. Platform: 1,5 x 0,5 m. Platform height: 0,28 - 0,8 m. Length of ladder: 1,9 m. Transport dimensions: length x width x depth: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Weight appr.: 25 kg.

Numery artykułów

Numer artykułu 8S828130
EAN 4007123049202
UBB 500647357853
Artykuł producenta nr 1461600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.