Materiały elektryczne
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
Elektryka
Oświetlenie
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7H138684
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Klasa ochrony
I
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Tak
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
3
Obudowa materiałowa
Tworzywo sztuczne
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Nie
Odpowiednia liczba lamp
192
Temperatura barwowa (K)
['5700', '5700']
Maks. moc systemu (W)
85
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
10600
Kolor światła
Biały
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
54000
Z kółkami
Nie
Marka
Brennenstuhl
Kod towaru
Widok
Type
Construction Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1171580030